Racsnis dugókulcs készlet, 10 mm 38 részes
Racsnis dugókulcs készlet, 10 mm, 38 db-os
BITKÉSZLET-RACSNIVAL-10MM-38DB
Cikksz. 096512 370
EAN 4038898913658
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Racsni 10 mm-es bitekhez
- Kiegészítő adapter 1/2"-os racsnival történő munkavégzéshez
- Bithajtó racsnis kar nagyon alacsony összmagassággal
- Fémkazettában, kiváló minőségű szivacsbetéttel és rögzítő hatással
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 38 darab |
Hosszúság | 280 mm |
Szélesség | 165 mm |
Magasság | 45 mm |
BITTARTÓ
FMINRT-(096512 370)
METBOX-280X165X45-SZ5
BIT-HATLAPÚ-10-KL5-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL6-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL7-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL8-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL10-L30MM
BIT-HATLAPÚ-10-KL12-L30MM